Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E134699 Webcam 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E134699 Webcam 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Elo Touch Solutions E134699 Webcam 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Elo Touch Solutions E134699 Webcam 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Elo Touch Solutions E134699 Webcam 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Elo Touch Solutions E134699 Webcam 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87460816
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E134699
EAN/GTIN:
     843173124209
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
69 mm
Paketgewicht
183 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
119.48 mm
Tiefe
53.45 mm
Höhe
20.28 mm
Gewicht
90 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
3D
Ja
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@60fps, 1280x720@30fps, 1280x800@30fps, 1920x1080@30fps
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 251,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,39*
€ 289,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,79*
€ 266,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.