Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Computer Module ECMG4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8525906
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E380925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenzsystem
Die Computermodule helfen Ihnen dabei, Ihre Kunden zu fesseln und das Markenerlebnis zu intensivieren. Dies erreichen Sie durch eine faszinierende Dimension, die herkömmlichen digitalen Informationssystemen fehlt: die Touchfähigkeit.
Elo Computer Module ECMG4 - Huddle Kit Digital Signage-Player - 16 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 256 GB - Windows 10 64-bit - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Windows 10 64-bit Edition
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
3.3 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-7500T
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
16 GB
Max. unterstützte Größe
64 GB
Anz. Steckplätze
2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x Antennen, 2 Batterien, Konferenzkamera, 2 aktive Stylus, 2 passive Stylus, Stylus-Ablage, 4 x M6x x 50 Schrauben, 4 x M8x50 Schraube, 4 x spacers, 2 Daumenschrauben für Stylus-Ablage, 2 Daumenschrauben für Konferenzkamera
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, CB, FCC, AS/NZS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Verbindungen
HDMI ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Antenne
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 630
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
44.5 cm
Transporttiefe
15.4 cm
Transporthöhe
67 cm
Transportgewicht
5.7 kg
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,19*
€ 1.118,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,18*
€ 1.115,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,69*
€ 1.088,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,60*
€ 1.064,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,79*
€ 1.021,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.