Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1202g, 1D Laser, BT, Gun Only, schwarz, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell Voyager 1202g, 1D Laser, BT, Gun Only, schwarz, weiß
Honeywell Voyager 1202g, 1D Laser, BT, Gun Only, schwarz, weiß
Artikel-Nr.:
     3421-bcrb3c
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1202G-1
EAN/GTIN:
     5711045788727
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Voyager 1202g ist der direkte Nachfolger des Voyager BT 9535. Die extrem verbesserte Leistung basiert auf dem 1200g und erweitert die Reihe mit einem Bluetooth-Gerät. Besonders im Kassenbereich, aber auch in Kleinlagern und -betrieben macht der handliche Laserscanner eine gute Figur.Der Voyager 1202g ist äußerst benutzerfreundlich: Die Basisstation wird einfach per Multi-Interface Plug & Play angeschlossen und lässt sich platzsparend vertikal befestigen. Dank Bluetooth Klasse 2 erfassen Sie ohne störende Kabel 1D und GS1 Barcodes in einem Radius von 10 m (bis zu 30 m bei freier Sichtlinie). Sollte der Scanner in der Hektik verlegt werden, findet er sich schnell wieder – per Knopfdruck am Cradle piepst und blinkt der Scanner. Der 1800 mAh Akku sichert 12 Stunden Betriebszeit (bzw. 45.000 Scans) und lädt schnell wieder auf. Außerdem kann er im Handumdrehen ohne Werkzeug gewechselt werden. Mit gerade einmal 180 g Gewicht bleibt das Arbeiten ermüdungsfrei.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5°C - 40°C
Scannereinheit:
Laser (1D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand | Stand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP42
Funkreichweite (bis zu):
10 Meter
Lieferumfang:
Akku
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Bluetooth
Anschlussmöglichkeit:
Multi-Interface
Scanrichtung:
Linear
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
66 mm
Tiefe:
97 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
180 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,62*
€ 143,79*
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 112,20*
€ 144,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,18*
€ 177,66*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,66*
€ 186,01*
€ 3,50*
ab € 164,05*
€ 200,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,92*
Zubehör
Honeywell
CBL-120-300-C00
ab € 35,14*
Zubehör
Honeywell
CBL-220-300-C00
ab € 15,01*
Zubehör
Honeywell
CBL-420-300-C00
ab € 17,46*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 12,17*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,12*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
CCB00-010BT-01N
ab € 129,79*
Zubehör
Honeywell
MB4-BAT-SCN01EUD0
ab € 245,06*
Zubehör
Honeywell
MB4-BAT-SCN01UKD0
ab € 235,50*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.