Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage DE 15K2D, Wägebereich 6000 g; 15000 g, Ablesbarkeit 2 g; 5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DE15K2D
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DE 15K2D
EAN/GTIN:
     4045761111202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.); Auswertegerät vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt; Auswertegerät: Kunststoff, Staub- und Spritzwasserschutz IP65*; Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert; PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen; Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden; Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Produkttyp:
DE 15K2D
Waagschalen Breite:
318 mm
Waagschalen Tiefe:
308 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
6 kg
Nettogewicht:
4,8 kg
Verpackungshöhe:
0,135 m
Verpackungsbreite:
0,515 m
Verpackungstiefe:
0,393 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,63*
€ 158,80*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 140,81*
€ 158,96*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 145,06*
€ 163,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,26*
€ 163,75*
Lager 340
Frei Haus
ab € 178,69*
€ 200,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 178,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,88*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,54*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.