Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backhandschuh Leder, 1-Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNEIDER Backhandschuh Leder, 1-Paar
Produktbild zu SCHNEIDER Backhandschuh Leder, 1-Paar
Logo zu SCHNEIDER Backhandschuh Leder, 1-Paar
Artikel-Nr.:
     3391-226680095
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     310111
EAN/GTIN:
     4028574014069
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
SCHNEIDER Backhandschuh Leder, 1-Paar

Leder mit Stulpen
hitzebeständig bis 250°C, nicht waschmaschinenfest

Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Höhe:
50 mm
EAN Stück:
4028574014069
Länge:
450 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Leder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 19,54*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,20*
€ 19,74*
Lager 3391
23
€ 9,90*
ab € 16,36*
€ 22,65*
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 20,54*
€ 27,92*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.