Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACKELMANN Topfhandschuh Baumwolle, Länge 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FACKELMANN Topfhandschuh Baumwolle, Länge 270 mm
Produktbild zu FACKELMANN Topfhandschuh Baumwolle, Länge 270 mm
Anwendungsbild zu FACKELMANN Topfhandschuh Baumwolle, Länge 270 mm
Logo zu FACKELMANN Topfhandschuh Baumwolle, Länge 270 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226666711
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     14298
EAN/GTIN:
     4008033142984
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
FACKELMANN Topfhandschuh Baumwolle, Länge 270 mm

  • Hitzegeschütztes Heben & Herausnehmen von Töpfen, Auflaufformen, Backblechen und Co.
  • Material: Baumwolle
  • Waschbar bei max. 40°C


Weitere Informationen:
EAN Stück:
4008033142984
Länge:
270 mm
Material:
Baumwolle
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.