Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillhandschuh grau/bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Grillhandschuh grau/bordeaux
Produktbild zu Grillhandschuh grau/bordeaux
Artikel-Nr.:
     3391-226635102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     239507002
EAN/GTIN:
     8002520013135
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Grillhandschuh grau/bordeaux

Baumwolle, Füllung: 100% Polyester
Auf Kontaktwärme geprüft: max. 250 ° C für mindestens 15 Sekunden

Weitere Informationen:
Material:
Stoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8002520013135
Länge:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.