Druckvolumen und Qualität wie Original, Multipack mit Preisvorteil ca. 1 x 2.200 BK + 3 x 1.400 CMY A4-Seiten bei 5% hergestellt in Deutschland, passt auch in: HP Color LaserJet CM 1312 CB MFP, HP Color LaserJet CM 1312 CI MFP, HP Color LaserJet CM 1312 EB MFP, HP Color LaserJet CM 1312 EI MFP, HP Color LaserJet CM 1312 MFP, HP Color LaserJet CM 1312 NFI MFP, HP Color LaserJet CM 1312 WB MFP, HP Color LaserJet CM 1312 WI MFP, HP Color LaserJet CM 1512 A, HP Color LaserJet CM 1512 H, HP Color LaserJet CM 1512 NFI, HP Color LaserJet CM 1512 W, HP Color LaserJet CP 1210, HP Color LaserJet CP 1213, HP Color LaserJet CP 1214, HP Color LaserJet CP 1214 N, HP Color LaserJet CP 1215, HP Color LaserJet CP 1216, HP Color LaserJet CP 1217, HP Color LaserJet CP 1513, HP Color LaserJet CP 1513 N, HP Color LaserJet CP 1514 N, HP Color LaserJet CP 1515 N, HP Color LaserJet CP 1516 N, HP Color LaserJet CP 1517 N, HP Color LaserJet CP 1517 NI, HP Color LaserJet CP 1518 NI, HP Color LaserJet CP 1519 N, HP Color LaserJet CP 1519 NI Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |