Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 125A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
HP 125A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 125A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 125A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen
Artikel-Nr.:
     339-LT1738CMY
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF373AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Kunden mit hohem Farbdruckvolumen – ob im privaten Bereich, im Home-Office, in kleinen Firmen oder in Arbeitsgruppen kleiner und mittlerer Unternehmen.

Mehr drucken heißt mehr sparen – und zwar ohne Einbußen beim zuverlässigen, stressfreien Druckbetrieb mit Original HP. Die neuen HP 125A LaserJet Dreierpacks – konzipiert für hohe Druckvolumen in Fotoqualität – sind eine praktische, besonders wirtschaftliche Option.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1102 x 740 x 1139 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
887111403025
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 60 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 125 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
1400 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF373AM
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
17 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Haus, Homeoffice
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
36 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
6 Stück(e)
Packungsinhalt:
3 Druckkassetten; Recycling-Anleitung
Breite:
365 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
1800 g
Verpackungsbreite:
365 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
2400 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 1300 Series; Color LaserJet CM 1312 CB MFP; Color LaserJet CM 1312 CI MFP; Color LaserJet CM 1312 EB MFP; Color LaserJet CM 1312 EI MFP; Color LaserJet CM 1312 MFP; Color LaserJet CM 1312 NFI MFP; Color LaserJet CM 1312 Series; Color LaserJet CM 1312 WB MFP; Color LaserJet CM 1312 WI MFP; Color LaserJet CM 1500 Series; Color LaserJet CM 1512 A; Color LaserJet CM 1512 H; Color LaserJet CM 1512 NFI; Color LaserJet CM 1512 Series; Color LaserJet CM 1512 W; Color LaserJet CP 1200 Series; Color LaserJet CP 1210; Color LaserJet CP 1213; Color LaserJet CP 1214; Color LaserJet CP 1214 N; Color LaserJet CP 1215; Color LaserJet CP 1216; Color LaserJet CP 1217; Color LaserJet CP 1500 Series; Color LaserJet CP 1510 Series; Color LaserJet CP 1513; Color LaserJet CP 1513 N; Color LaserJet CP 1514 N; Color LaserJet CP 1515 N; Color LaserJet CP 1516 N; Color LaserJet CP 1517 N; Color LaserJet CP 1517 NI; Color LaserJet CP 1518 NI; Color LaserJet CP 1519 N; Color LaserJet CP 1519 NI
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
61
pro Satz
€ 4,15*
ab € 175,27*
€ 199,61*
30 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,90*
ab € 178,54*
€ 199,91*
1 Tag
50
pro Satz
€ 4,50*
ab € 178,91*
€ 200,67*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 179,85*
€ 200,98*
pro Satz
€ 1,95*
ab € 180,00*
€ 201,27*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 199,61*
€ 237,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 188,38*
€ 224,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 183,86*
€ 218,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 179,20*
€ 213,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 175,27*
€ 208,57
pro Satz
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.