Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 125A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 125A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 125A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 125A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 125A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
Artikel-Nr.:
     6963-cb540ad-2er
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB540AD
EAN/GTIN:
     8849624190528
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Kunden, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen und Dokumente in Profiqualität in großen Druckvolumen drucken möchten.

Mit HP 125A LaserJet Tonerkassetten im Doppelpack können Sie mehr drucken und sparen. Professionelle Druckqualität für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als bei einzelnen Kassetten. Bleiben Sie produktiv und verringern Sie Ausfallzeiten, indem Sie immer eine zusätzliche Tonerkassette zur Hand haben.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1115 x 995 x 1244 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
884962419052
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 125 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
2200 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CB540AD
Menge pro Behälter:
2 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
19 %
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
40 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Packungsinhalt:
2 Druckkassetten; Recycling-Anleitung
Breite:
365 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
1200 g
Verpackungsbreite:
365 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
1600 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 1300 Series; Color LaserJet CM 1312 CB MFP; Color LaserJet CM 1312 CI MFP; Color LaserJet CM 1312 EB MFP; Color LaserJet CM 1312 EI MFP; Color LaserJet CM 1312 MFP; Color LaserJet CM 1312 NFI MFP; Color LaserJet CM 1312 Series; Color LaserJet CM 1312 WB MFP; Color LaserJet CM 1312 WI MFP; Color LaserJet CM 1500 Series; Color LaserJet CM 1512 A; Color LaserJet CM 1512 H; Color LaserJet CM 1512 NFI; Color LaserJet CM 1512 Series; Color LaserJet CM 1512 W; Color LaserJet CP 1200 Series; Color LaserJet CP 1210; Color LaserJet CP 1213; Color LaserJet CP 1214; Color LaserJet CP 1214 N; Color LaserJet CP 1215; Color LaserJet CP 1216; Color LaserJet CP 1217; Color LaserJet CP 1500 Series; Color LaserJet CP 1510 Series; Color LaserJet CP 1513; Color LaserJet CP 1513 N; Color LaserJet CP 1514 N; Color LaserJet CP 1515 N; Color LaserJet CP 1516 N; Color LaserJet CP 1517 N; Color LaserJet CP 1517 NI; Color LaserJet CP 1518 NI; Color LaserJet CP 1519 N; Color LaserJet CP 1519 NI
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 121,29*
€ 153,54*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 121,37*
€ 154,15*
1 Tag
3
pro Stück
€ 7,50*
ab € 130,12*
€ 162,09*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 130,27*
€ 162,27*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 130,54*
€ 162,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.