Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 125A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 125A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 125A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 125A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CB543A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB543A
EAN/GTIN:
     193808111600
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für professionelles Drucken im Home-Office oder in kleinen Unternehmen. Diese Original HP Tonerkartuschen liefern exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.

Mit HP 125 LaserJet Zubehör bringen Sie Ihr Unternehmen perfekt zur Geltung. HP ColorSphere Toner sorgt für Top-Qualität: brillante Farben, gestochen scharfer Text und naturgetreue Fotos. Sichern Sie sich hohe Produktivität mit zuverlässiger, konsistenter HP Qualität.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1122 x 938 x 1233 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
808736839204
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 125 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
1400 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CB543A
Prozentsatz des recycelten Materials:
17 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
40 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
365 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
600 g
Verpackungsbreite:
365 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
800 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 1300 Series; Color LaserJet CM 1312 CB MFP; Color LaserJet CM 1312 CI MFP; Color LaserJet CM 1312 EB MFP; Color LaserJet CM 1312 EI MFP; Color LaserJet CM 1312 MFP; Color LaserJet CM 1312 NFI MFP; Color LaserJet CM 1312 Series; Color LaserJet CM 1312 WB MFP; Color LaserJet CM 1312 WI MFP; Color LaserJet CM 1500 Series; Color LaserJet CM 1512 A; Color LaserJet CM 1512 H; Color LaserJet CM 1512 NFI; Color LaserJet CM 1512 Series; Color LaserJet CM 1512 W; Color LaserJet CP 1200 Series; Color LaserJet CP 1210; Color LaserJet CP 1213; Color LaserJet CP 1214; Color LaserJet CP 1214 N; Color LaserJet CP 1215; Color LaserJet CP 1216; Color LaserJet CP 1217; Color LaserJet CP 1500 Series; Color LaserJet CP 1510 Series; Color LaserJet CP 1513; Color LaserJet CP 1513 N; Color LaserJet CP 1514 N; Color LaserJet CP 1515 N; Color LaserJet CP 1516 N; Color LaserJet CP 1517 N; Color LaserJet CP 1517 NI; Color LaserJet CP 1518 NI; Color LaserJet CP 1519 N; Color LaserJet CP 1519 NI
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4203335
ab € 27,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.