| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1064C/1AM Herst.-Nr.: C5220CS EAN/GTIN: 4260156630582 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Druckvolumen wie Original Kapazität: ca. 3.300 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Lexmark C 520, Lexmark C 520 N, Lexmark C 522, Lexmark C 522 N, Lexmark C 524, Lexmark C 524 DN, Lexmark C 524 DTN, Lexmark C 524 N, Lexmark C 530, Lexmark C 530 DN, Lexmark C 532, Lexmark C 532 DN, Lexmark C 532 N, Lexmark C 534, Lexmark C 534 DN, Lexmark C 534 DTN, Lexmark C 534 N, Lexmark Optra C 520 N, Lexmark Optra C 522 N, Lexmark Optra C 524, Lexmark Optra C 524 DN, Lexmark Optra C 524 DTN, Lexmark Optra C 524 N, Lexmark Optra C 530, Lexmark Optra C 530 DN, Lexmark Optra C 532 DN, Lexmark Optra C 532 N, Lexmark Optra C 534 DN, Lexmark Optra C 534 DTN, Lexmark Optra C 534 N
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | C 520; C 520 N; C 522; C 522 N; C 522 Series; C 524; C 524 DN; C 524 DTN; C 524 N; C 524 Series; C 530; C 530 DN; C 532; C 532 DN; C 532 N; C 532 Series; C 534; C 534 DN; C 534 DTN; C 534 N; C 534 Series; Optra C 520 N; Optra C 522 N; Optra C 524; Optra C 524 DN; Optra C 524 DTN; Optra C 524 N; Optra C 530; Optra C 530 DN; Optra C 532 DN; Optra C 532 N; Optra C 534 DN; Optra C 534 DTN; Optra C 534 N; Optra C 534 Series |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, ampertec toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, Ampertec LT1064C/1AM, Lexmark C 520, Lexmark C 520 N, Lexmark C 522, Lexmark C 522 N, Lexmark C 524, Lexmark C 524 DN, Lexmark C 524 DTN, Lexmark C 524 N, Lexmark C 530, Lexmark C 530 DN, Lexmark C 532, Lexmark C 532 DN, Lexmark C 532 N, Lexmark C 534, Lexmark C 534 DN, Lexmark C 534 DTN, Lexmark C 534 N, Lexmark Optra C 520 N, Lexmark Optra C 522 N, Lexmark Optra C 524, Lexmark Optra C 524 DN, Lexmark Optra C 524 DTN, Lexmark Optra C 524 N, Lexmark Optra C 530, Lexmark Optra C 530 DN, Lexmark Optra C 532 DN, Lexmark Optra C 532 N, Lexmark Optra C 534 DN, Lexmark Optra C 534 DTN, Lexmark Optra C 534 N |
| | |
| |