Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C53x Fotoleiter (20.000 Seiten - Vierer-Pack)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C53x Fotoleiter (20.000 Seiten - Vierer-Pack)
Lexmark C53x Fotoleiter (20.000 Seiten - Vierer-Pack)
Artikel-Nr.:
     C688-C53034X
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C53034X
EAN/GTIN:
     734646258579
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark Fotoleiter f.r C53x, 20.000 Seiten, 4er-Pack
Bei Nutzung von Lexmark Verbrauchsmaterial konnen Sie sicher sein, dass Sie immer hochste Qualitat erhalten. Diese Qualitat wird durch die speziellen Forschungs- und Entwicklungsprogramme und die sorgfaltige Erstellung und Uberwachung der Produktion nach strengsten Vorgaben gewahrleistet. Entscheiden Sie sich fur Verbrauchsmaterial von Lexmark, denn Lexmark bietet Ihnen innovative Losungen, die es Ihnen ermoglichen, in ausgezeichneter Qualitat professionell zu drucken.

Produktmerkmale:

  • Fotoleitereinheit
  • Laser
  • Bis zu 20000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 520; C 520 N; C 522; C 522 N; C 522 Series; C 524; C 524 DN; C 524 DTN; C 524 N; C 524 Series; C 530; C 530 DN; C 532; C 532 DN; C 532 N; C 532 Series; C 534; C 534 DN; C 534 DTN; C 534 N; C 534 Series; Optra C 520 N; Optra C 522 N; Optra C 524; Optra C 524 DN; Optra C 524 DTN; Optra C 524 N; Optra C 530; Optra C 530 DN; Optra C 532 DN; Optra C 532 N; Optra C 534 DN; Optra C 534 DTN; Optra C 534 N; Optra C 534 Series
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C5342CX
ab € 257,96*
Ähnlich
Lexmark
C5342YX
ab € 257,75*
Ähnlich
Lexmark
C5342MX
ab € 257,54*
Ähnlich
Lexmark
C53030X
ab € 28,47*
Ähnlich
Lexmark
C544X1CG
ab € 1,01*
Ähnlich
Lexmark
C544X1YG
ab € 36,22*
Ähnlich
Lexmark
C544X1MG
ab € 148,11*
Ähnlich
Lexmark
C544X2CG
ab € 238,51*
Ähnlich
Lexmark
C544X2YG
ab € 208,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.