|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C688-C5220YS Herst.-Nr.: C5220YS EAN/GTIN: 0734646396684 |
| |
|
|  |  |
 | Lexmark Return Prog. Toner Cartridge Y Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken. Produktmerkmale: - Tonerpatrone
- Laser
- Gelb
- Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatible Geräte:  |  | Lexmark: | C 520; C 520 N; C 522; C 522 N; C 524; C 524 DN; C 524 DTN; C 524 N; C 530; C 530 DN; C 532; C 532 DN; C 532 N; C 534; C 534 DN; C 534 DTN; C 534 N; Optra C 520 N; Optra C 522 N; Optra C 524; Optra C 524 DN; Optra C 524 DTN; Optra C 524 N; Optra C 530; Optra C 530 DN; Optra C 532 DN; Optra C 532 N; Optra C 534 DN; Optra C 534 DTN; Optra C 534 N |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Toner Cartridge, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche, Tonerkartusche Lexmark, lexmark toner yellow, lasertoner yellow, lexmark lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, lasertoner, Laserkartusche, Lexmark, C, 534n |
|  |  |
| |