Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner C5220CS cyan


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lexmark Toner C5220CS cyan
Lexmark Toner C5220CS cyan
Artikel-Nr.:
     339-LT1064C/1
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C5222CS
EAN/GTIN:
     0734646396653
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Angaben zum Produkt:
Originalmaterial
Kapazität:
ca. 3.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: Lexmark C 520, Lexmark C 520 N, Lexmark C 522, Lexmark C 522 N, Lexmark C 524, Lexmark C 524 DN, Lexmark C 524 DTN, Lexmark C 524 N, Lexmark C 530, Lexmark C 530 DN, Lexmark C 532, Lexmark C 532 DN, Lexmark C 532 N, Lexmark C 534, Lexmark C 534 DN, Lexmark C 534 DTN, Lexmark C 534 N, Lexmark Optra C 520 N, Lexmark Optra C 522 N, Lexmark Optra C 524, Lexmark Optra C 524 DN, Lexmark Optra C 524 DTN, Lexmark Optra C 524 N, Lexmark Optra C 530, Lexmark Optra C 530 DN, Lexmark Optra C 532 DN, Lexmark Optra C 532 N, Lexmark Optra C 534 DN, Lexmark Optra C 534 DTN, Lexmark Optra C 534 N


Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 520; C 520 N; C 522; C 522 N; C 522 Series; C 524; C 524 DN; C 524 DTN; C 524 N; C 524 Series; C 530; C 530 DN; C 532; C 532 DN; C 532 N; C 532 Series; C 534; C 534 DN; C 534 DTN; C 534 N; C 534 Series; Optra C 520 N; Optra C 522 N; Optra C 524; Optra C 524 DN; Optra C 524 DTN; Optra C 524 N; Optra C 530; Optra C 530 DN; Optra C 532 DN; Optra C 532 N; Optra C 534 DN; Optra C 534 DTN; Optra C 534 N; Optra C 534 Series

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner cyan, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark LT1064C/1, Lexmark C 520, Lexmark C 520 N, Lexmark C 522, Lexmark C 522 N, Lexmark C 524, Lexmark C 524 DN, Lexmark C 524 DTN, Lexmark C 524 N, Lexmark C 530, Lexmark C 530 DN, Lexmark C 532, Lexmark C 532 DN, Lexmark C 532 N, Lexmark C 534, Lexmark C 534 DN, Lexmark C 534 DTN, Lexmark C 534 N, Lexmark Optra C 520 N, Lexmark Optra C 522 N, Lexmark Optra C 524, Lexmark Optra C 524 DN, Lexmark Optra C 524 DTN, Lexmark Optra C 524 N, Lexmark Optra C 530, Lexmark Optra C 530 DN, Lexmark Optra C 532 DN, Lexmark Optra C 532 N, Lexmark Optra C 534 DN, Lexmark Optra C 534 DTN, Lexmark Optra C 534 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C5220YS
ab € 138,02*
Ähnlich
Lexmark
C53034X
ab € 8,9675*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,21*
Ähnlich
Ampertec
C5220CS
ab € 3,99*
Ähnlich
Ampertec
C5220KS
ab € 17,02*
Ähnlich
Ampertec
C5220MS
ab € 15,85*
Ähnlich
Ampertec
C5220YS
ab € 17,76*
Ähnlich
Ampertec
C5240CH
ab € 51,18*
Ähnlich
Ampertec
C5240KH
ab € 23,13*
Ähnlich
Ampertec
C5240MH
ab € 42,88*
Ähnlich
Ampertec
C5240YH
ab € 21,24*
Ähnlich
Lexmark
C5222KS
ab € 23,52*
Ähnlich
Lexmark
C5222MS
ab € 21,85*
Ähnlich
Lexmark
C5242CH
ab € 70,28*
Ähnlich
Lexmark
C5242MH
ab € 56,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.