Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 3HE 275T E/PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 3HE 275T E/PRO
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 3HE 275T E/PRO
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 3HE 275T E/PRO
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 3HE 275T E/PRO
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 3HE 275T E/PRO
Artikel-Nr.:
     337-26.15.9321
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34579300
EAN/GTIN:
     4036088075605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank

EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 3 HE, 275 mm

SIDE PANEL F 3U 275D E/PRO

Flache Seitenwand mit separat anschraubbarem 19"-Winkel - für CompactPCI Systeme mit Rear I/O

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Tiefe:
275 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.186 kg
Bruttogewicht:
0,186
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, 3U, SIDE, F, PANEL, 275D, 34579-300, SIDE PANEL F 3U 275D E/PRO, E/PRO, 34579300
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 6,90*
ab € 8,97*
€ 12,68*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 12,76*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 7,25*
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,37*
Zubehör
Schroff
24564-197
ab € 7,37*
Zubehör
Schroff
24564-199
ab € 6,64*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,30*
Zubehör
nVent Schroff
34560-384
ab € 10,55*
Zubehör
Schroff
24560199
ab € 7,46*
Zubehör
Schroff
24560063
ab € 36,83*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,452*
Zubehör
Schroff
24560-155
ab € 7,80*
Zubehör
Schroff
24560-130
ab € 7,85*
Zubehör
Schroff
34560-284
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.