Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel - 19"WINKEL 3HE UNIV. 2STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel - 19"WINKEL 3HE UNIV. 2STK
SCHROFF 19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel - 19"WINKEL 3HE UNIV. 2STK
SCHROFF 19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel - 19"WINKEL 3HE UNIV. 2STK
SCHROFF 19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel - 19"WINKEL 3HE UNIV. 2STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5196
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560199
EAN/GTIN:
     4036088070211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör

EuropacPRO 19"-Winkel für Typ F Seitenwand, Tiefe verstellbar, 3 HE

19"BRACKET SUBR 3U UNIV.2PCS

19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.112 kg
Bruttogewicht:
0,112
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Schaltschrank, seitenwand schaltschrank schroff, rack zubehör, baugruppenträger 3he, 24560-199, 19"BRACKET, 24560199, SUBR, UNIV.2PCS, 19"BRACKET SUBR 3U UNIV.2PCS, 3U
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 10,84*
4
€ 6,90*
ab € 8,39*
€ 12,05*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,84*
€ 12,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,67*
€ 12,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,24*
€ 12,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,86*
€ 11,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,41*
€ 11,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,39*
€ 8,79
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 4,76*
Zubehör
nVent Schroff
24560-135
ab € 7,91*
Zubehör
Schroff
24560-140
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.