Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Abdeckblech für Anschraubung an die Seitenwand, 275 mm tief (CompactPCI) - ABDECKBLECH EMC 84TE 275T 2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Abdeckblech für Anschraubung an die Seitenwand, 275 mm tief (CompactPCI) - ABDECKBLECH EMC 84TE 275T 2ST
SCHROFF Abdeckblech für Anschraubung an die Seitenwand, 275 mm tief (CompactPCI) - ABDECKBLECH EMC 84TE 275T 2ST
SCHROFF Abdeckblech für Anschraubung an die Seitenwand, 275 mm tief (CompactPCI) - ABDECKBLECH EMC 84TE 275T 2ST
SCHROFF Abdeckblech für Anschraubung an die Seitenwand, 275 mm tief (CompactPCI) - ABDECKBLECH EMC 84TE 275T 2ST
SCHROFF Abdeckblech für Anschraubung an die Seitenwand, 275 mm tief (CompactPCI) - ABDECKBLECH EMC 84TE 275T 2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5131
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560063
EAN/GTIN:
     4036088069789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff

EuropacPRO Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand, 84 TE, 275 mm

COVER PLATE EMC 84HP 275D 2PC

Einsatz bei allen Modulschienen möglich - Abdeckblech für 275 mm tiefe CompactPCI Systeme mit Karten 160 mm (Front) und 80 mm (Rear I/0) - Mechanische Abdeckung und Schirmung der Einbauten - Perforationsgrad 58 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
84 TE
Tiefe:
275 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Paketgewicht:
0.474 kg
Bruttogewicht:
0,474
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, COVER, 275D, EMC, COVER PLATE EMC 84HP 275D 2PC, PLATE, 84HP, 24560063, 24560-063
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 37,10*
€ 49,77*
Frei Haus
ab € 42,15*
€ 56,31*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,77*
€ 59,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,06*
€ 58,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 46,39*
€ 55,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,41*
€ 52,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,99*
€ 52,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,10*
€ 44,15
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 18,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24560-245
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.