Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinterer Befestigungswinkel, Aluminium, Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184947
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24564-199
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Hinterer Befestigungswinkel, Typ=24564-199, Höheneinheiten=3, Menge=2 Stück, Material Halterung=Aluminium, Oberflächenqualität=Klar verchromt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
85 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, Hinterer Befestigungswinkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 9,39*
2
€ 6,90*
ab € 13,10*
€ 18,33*
Lager 115
24
1
€ 5,95*
ab € 14,89*
€ 24,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,56*
€ 22,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
20848-601
ab € 27,20*
Zubehör
Schroff
21101-853
ab € 10,64*
Zubehör
Schroff
20848-097
ab € 20,29*
Zubehör
Schroff
20848611
ab € 31,69*
Zubehör
Schroff
21102853
ab € 12,94*
Zubehör
Schroff
24560135
ab € 7,86*
Zubehör
Schroff
24560-140
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.