Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwände Typ L - SEITENWAND L 3HE 175T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwände Typ L - SEITENWAND L 3HE 175T
SCHROFF Seitenwände Typ L - SEITENWAND L 3HE 175T
SCHROFF Seitenwände Typ L - SEITENWAND L 3HE 175T
SCHROFF Seitenwände Typ L - SEITENWAND L 3HE 175T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.8810
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561185
EAN/GTIN:
     4036088074288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank

EuropacPRO, Seitenwand, Typ L, 3 HE, 175 mm

SIDE PANEL L 3U 175D

Seitenwand mit angeformtem 19"-Winkel

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Tiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.139 kg
Bruttogewicht:
0,139
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, SIDE PANEL L 3U 175D, 34561-185, SIDE, 3U, PANEL, 34561185, L, 175D
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,56*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,56*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,37*
Zubehör
Schroff
24560-078
ab € 24,87*
Zubehör
Schroff
24561-051
ab € 10,91*
Zubehör
Schroff
34562-761
ab € 8,81*
Zubehör
Schroff
64568-001
ab € 0,58*
Zubehör
Schroff
64568005
ab € 0,58*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 9,43*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,30*
Zubehör
Schroff
34562-748
ab € 14,83*
Zubehör
nVent Schroff
20838-273
ab € 23,61*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 43,19*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,39*
Zubehör
Schroff
34561197
ab € 2,47*
Zubehör
Schroff
20848611
ab € 31,67*
Zubehör
Schroff
30838123
ab € 14,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.