Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Deckplatten für Seitenwände Typ L - DECKPLATTE 3HE O.GRIFFL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Deckplatten für Seitenwände Typ L - DECKPLATTE 3HE O.GRIFFL.
SCHROFF Deckplatten für Seitenwände Typ L - DECKPLATTE 3HE O.GRIFFL.
SCHROFF Deckplatten für Seitenwände Typ L - DECKPLATTE 3HE O.GRIFFL.
SCHROFF Deckplatten für Seitenwände Typ L - DECKPLATTE 3HE O.GRIFFL.
SCHROFF Deckplatten für Seitenwände Typ L - DECKPLATTE 3HE O.GRIFFL.
Artikel-Nr.:
     337-26.15.8814
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561197
EAN/GTIN:
     4036088074318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff

EuropacPRO Deckplatten für Seitenwände Typ L, 3 HE

COVER PANEL 3U W/O.HDL.

Als dekorativer Abschluss der 19"- Winkel (wenn Frontplatten im BGTR zum Einsatz kommen sollen)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.014 kg
Bruttogewicht:
0,014
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, COVER, 34561197, 34561-197, 3U, W/O.HDL., COVER PANEL 3U W/O.HDL., PANEL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,71*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,76*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30838123
ab € 14,68*
Zubehör
Schroff
21100565
ab € 30,36*
Zubehör
Schroff
21100566
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.