Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 3HE 355T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 3HE 355T
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 3HE 355T
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 3HE 355T
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 3HE 355T
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 3HE 355T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.8644
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560191
EAN/GTIN:
     4036088073335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank

EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 3 HE, 355 mm

SIDE PANEL F 3U 355D

Flache Seitenwand für separat anschraubbaren 19"-Winkel

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Tiefe:
355 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
0.24 kg
Bruttogewicht:
0,24
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, SIDE PANEL F 3U 355D, 3U, SIDE, 34560191, F, 34560-191, PANEL, 355D
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 9,82*
€ 13,92*
2 Tage
25
1
€ 5,80*
ab € 9,83*
€ 13,94*
4
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 14,11*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 14,14*
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 9,89*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
34562-884
ab € 2,74*
Zubehör
nVent
24562-197
ab € 6,99*
Zubehör
Schroff
24560-197
ab € 7,44*
Zubehör
Schroff
34563-028
ab € 29,98*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,54*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 52,87*
Zubehör
Schroff
64568-002
ab € 0,74*
Zubehör
Schroff
24564-197
ab € 7,43*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 9,43*
Zubehör
Schroff
24564-199
ab € 6,63*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,30*
Zubehör
Schroff
34562-760
ab € 24,65*
Zubehör
Schroff
24560199
ab € 7,50*
Zubehör
Schroff
24560080
ab € 27,01*
Zubehör
Schroff
24560081
ab € 35,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.