Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Seitenwand Typ F 3HE 355T 34560191


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-Seitenwand Typ F 3HE 355T 34560191
X-Seitenwand Typ F 3HE 355T 34560191
Artikel-Nr.:
     3517A-58455186
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560191
EAN/GTIN:
     4036088073335
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank

X-Seitenwand Typ F 3HE 355T 34560191

Ausführungen für EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei oder Textil)Seitenwände Typ F, 19"
-Winkel, Eckprofile, EMV-Dichtungen, Wandmontage, Seitenwandverbindung, Griffe, Schalttafeleinbau.
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
355 mm
Breite:
355 mm
Höhe:
132,55 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,00*
€ 14,16*
1
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 14,17*
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 14,38*
4
Frei Haus
ab € 11,37*
€ 15,96*
1
€ 3,90*
ab € 11,35*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24560-180
ab € 8,08*
Zubehör
nVent
24562-199
ab € 8,04*
Zubehör
nVent
34562-884
ab € 2,77*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,74*
Zubehör
nVent
24562-197
ab € 6,99*
Zubehör
Schroff
24560-197
ab € 7,43*
Zubehör
Schroff
34563-028
ab € 29,79*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 37,00*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 53,93*
Zubehör
Schroff
24564-197
ab € 7,43*
Zubehör
Schroff
24561-198
ab € 6,62*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 5,76*
Zubehör
Schroff
24564-199
ab € 6,58*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,33*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 42,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.