Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Abdeckblech für Anschraubung an die Seitenwand - ABDECKBLECH EMC 84TE 355T 2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Abdeckblech für Anschraubung an die Seitenwand - ABDECKBLECH EMC 84TE 355T 2ST
SCHROFF Abdeckblech für Anschraubung an die Seitenwand - ABDECKBLECH EMC 84TE 355T 2ST
SCHROFF Abdeckblech für Anschraubung an die Seitenwand - ABDECKBLECH EMC 84TE 355T 2ST
SCHROFF Abdeckblech für Anschraubung an die Seitenwand - ABDECKBLECH EMC 84TE 355T 2ST
SCHROFF Abdeckblech für Anschraubung an die Seitenwand - ABDECKBLECH EMC 84TE 355T 2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5141
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560081
EAN/GTIN:
     4036088069888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff

EuropacPRO Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand, 84 TE, 355 mm

COVER PLATE EMC 84HP 355D 2PC

Einsatz bei allen Modulschienen möglich - Abdeckblech für den Einbau von 160 mm, 220 mm oder 280 mm tiefen Leiterplatten - Seitliche Ausklinkung zur Befestigung der Modulschienen in 160 mm oder 220 mm Tiefe - Schirmung erfolgt mit optionaler EMV-Edelstahldichtung, zwischen Abdeckblech und Modulschiene

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
84 TE
Tiefe:
355 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
470 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Paketgewicht:
0.639 kg
Bruttogewicht:
0,639
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, COVER, COVER PLATE EMC 84HP 355D 2PC, 84HP, 24560-081, 355D, PLATE, 24560081, EMC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 35,91*
€ 48,03*
€ 6,90*
ab € 36,00*
€ 48,05*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,03*
€ 57,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,41*
€ 56,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,43*
€ 54,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,84*
€ 52,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,11*
€ 50,11
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,91*
€ 42,73
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 17,955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560080
ab € 27,18*
Zubehör
Schroff
24560054
ab € 38,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.