Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 235T O.GR.2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 235T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 235T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 235T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 235T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 235T O.GR.2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5392
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24564147
EAN/GTIN:
     4036088071911
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank

EuropacPRO-Seitenwand für Textildichtung, Typ H, schwer, 3 HE, 235 mm

SIDEPL.H 3U 235D W/O.HDL 2PC

Seitenwand mit 19"- Winkel verpresst. - Für höchste mechanische Beanspruchung (Schock und Vibration)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Tiefe:
235 mm
Paketgewicht:
0.5 kg
Bruttogewicht:
0,5
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, W/O.HDL, 24564-147, 235D, SIDEPL.H, 3U, SIDEPL.H 3U 235D W/O.HDL 2PC, 24564147
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 22,46*
€ 31,25*
Frei Haus
ab € 45,23*
€ 59,34*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 31,25*
€ 37,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,26*
€ 36,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,86*
€ 34,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,84*
€ 33,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,10*
€ 32,25
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,46*
€ 26,73
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 11,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 7,25*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,73*
Zubehör
nVent
20848-601
ab € 27,20*
Zubehör
Schroff
24560-078
ab € 24,86*
Zubehör
Schroff
24560-079
ab € 26,49*
Zubehör
Schroff
21101-853
ab € 10,64*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 37,07*
Zubehör
Schroff
24564-199
ab € 6,61*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,61*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,19*
Zubehör
nVent Schroff
34562-752
ab € 16,42*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,39*
Zubehör
Schroff
24561199
ab € 8,41*
Zubehör
Schroff
24560180
ab € 8,02*
Zubehör
Schroff
20848611
ab € 31,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.