Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO-Seitenwand für Textildichtung, Typ H, schwer, 3 HE, 235 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
EuropacPRO-Seitenwand für Textildichtung, Typ H, schwer, 3 HE, 235 mm
EuropacPRO-Seitenwand für Textildichtung, Typ H, schwer, 3 HE, 235 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H3922
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24564-147
EAN/GTIN:
     4036088071911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Seitenwand, Typ H, mit Grifflöchern, getoxt mit 19-Zoll Winkel für Textildichtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Höhe:
132.55 mm
Länge:
235 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.492 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 31,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 59,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 59,07*
€ 70,2933
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 58,73*
€ 69,8887
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 56,34*
€ 67,0446
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 54,63*
€ 65,0097
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,66*
€ 62,6654
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,09*
€ 53,6571
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 22,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 7,26*
Zubehör
nVent
20848-601
ab € 27,20*
Zubehör
Schroff
24560-078
ab € 24,86*
Zubehör
Schroff
24560-079
ab € 26,56*
Zubehör
Schroff
21101-853
ab € 10,63*
Zubehör
Schroff
20848-097
ab € 20,29*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,54*
Zubehör
Schroff
64568-002
ab € 0,74*
Zubehör
Schroff
24564-199
ab € 6,63*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,33*
Zubehör
Schroff
34562-752
ab € 17,10*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,50*
Zubehör
Schroff
24561199
ab € 8,46*
Zubehör
Schroff
24560180
ab € 8,08*
Zubehör
Schroff
20848611
ab € 31,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.