Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinteres Modulprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11018345
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561-584
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hinteres Modulprofil, Typ=34561-584, Alternative (Alias)=2835512, Höheneinheiten=-999, Länge=431.8 mm, Oberflächenqualität=-999, Schienenfarbe=Aluminium, Schienenmaterial=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
66 g
Tiefe:
433 mm
Bruttogewicht:
66 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Hinteres Modulprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,33*
1
€ 65,00*
ab € 5,71*
€ 8,34*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,92*
€ 15,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34561-501
€ 19,78*
Zubehör
Schroff
34561-563
€ 7,00*
Zubehör
Schroff
34579-040
€ 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.