Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-1360 Wireless N Open Source Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-TD-DQ-L149
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-1360/E
EAN/GTIN:
     0790069323058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Schluss mit Funklöchern, endlich können Sie im ganzen Haus und Garten im Internet surfen und haben dabei besonders schnellen Zugriff auf Ihr Netzwerk. Mit dem Wireless N Open Source Repeater DAP-1360 verbinden Sie kabellos Ihre PCs und Laptops mit einem vorhandenen Netzwerk und nutzen Datenübertragungsraten von bis zu 300Mbit/s. Der DAP-1360 erreicht im Vergleich zu älteren Wireless LAN Standards fast die dreifache Geschwindigkeit und eine bis zu 5-mal bessere Abdeckung der Umgebung. Zusätzlich ist er vollkommen abwärtskompatibel zu Adaptern des Wireless g und b Standards.

Highlights
  • 7 verschiedene Betriebsmodi (Access Point, Wireless Client, Bridge, Bridge mit Access Point, Wireless Repeater, WISP Client Router und WISP Repeater)
  • 1 Ethernet Port
  • Automatischer Abschalt-Modus
  • Energiesparfunktion durch WLAN-Zeitschaltuhr
  • Einfache und sichere Verschlüsselung durch WPS (WiFi Protected Setup)


Weitere Informationen:
Gewicht:
636 g
Höhe:
7 cm
Länge:
21 cm
Breite:
27.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 24,52*
€ 31,26*
Frei Haus
ab € 24,74*
€ 31,61*
€ 6,78*
ab € 25,64*
€ 32,58*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 25,53*
€ 32,65*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 25,91*
€ 32,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,22*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,02*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,10*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,69*
Zubehör
D-Link
DBA-3620P
ab € 232,91*
Zubehör
D-Link
DBA-X2830P
ab € 413,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.