Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Voyager 1200g Einlinien Laser Scanner, USB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HONEYWELL Voyager 1200g Einlinien Laser Scanner, USB, schwarz
HONEYWELL Voyager 1200g Einlinien Laser Scanner, USB, schwarz
HONEYWELL Voyager 1200g Einlinien Laser Scanner, USB, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-18.40.3224
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1200g-2usb-1
EAN/GTIN:
     5711045229657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Der Voyager 1200g erkennt alle Standard-1D- und GS1-DataBar-Symbole und dient entweder als Präsentationsscanner oder als traditioneller Handcanner.

Der Honeywell Voyager® 1200g, eine Weiterentwicklung des weltweit meistverkauften Einlinien-Laserscanners, beeindruckt durch seine rasante Scangeschwindigkeit bei praktisch allen linearen Barcodes, selbst wenn diese schlecht gedruckt oder beschädigt sind. Die verbesserte Objekterkennung und die automatische Standfußerkennung und -konfiguration ermöglichen ein in dieser Klasse unübertroffenes Präsentationsscannen und damit einen maximalen Durchsatz. Der vielseitige Scanner punktet mit seiner hervorragenden Scanleistung und seiner robusten Ausführung und eignet sich für die verschiedensten Einsatzbereiche. Ein weiterer Pluspunkt des Voyager 1200g ist die intuitive Bedienung, die kaum Anwenderschulungen erfordert. Das Gerät scannt lineare Barcodes in allen Einsatzbereichen schnell und zuverlässig und dekodiert auch schlecht gedruckte, verschmierte oder ausgeblichene Barcodes problemlos. Sogar dichte Barcodes mit einer extrem geringen Auflösung von bis zu 3,5 mil sind kein Problem, sodass Sie die kostspielige Anschaffung eines Spezialscanners sparen.

Der Voyager 1200g, bei dessen Entwicklung geringe Ausfallzeiten und Wartungskosten im Vordergrund standen, enthält nur eine stoßgedämpfte Leiterplatte und ist daher deutlich weniger anfällig gegen Stöße und Erschütterungen. Der verbundgegossene Gummiüberzug der eingelassenen Bedientaste schützt das Gerät zusätzlich vor Beschädigungen, falls es versehentlich herunterfällt. Abgerundet wird die Sicherheitsausstattung durch ein kratzfestes Sicherheitsglasfenster und die Schutzart IP42. Der Voyager 1200g, das neueste Modell der international renommierten Voyager-Serie, glänzt durch außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit, die auch anspruchsvollste Anwender zufriedenstellt.

  • Hervorragende Scanleistung auch bei schlecht gedruckten und beschädigten Barcodes: Hochproduktives, reibungsloses Scannen, bei dem nur selten eine manuelle Korrektur der Dateneingabe erforderlich ist.
  • In dieser Klasse unübertroffenes Präsentationsscannen: Gute Objekterkennung und automatische Standfußerkennung und -konfiguration erhöhen den Durchsatz.
  • Multiinterface-Technik: Durch Kabeltausch selbst umrüsten zwischen USB, RS232 KBW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Honeywell
Produktgruppe:
Barcodescanner
Produkttyp:
Barcode Scanner
Farbe:
schwarz
Scanmodul:
Laser
Datenübertragung:
Kabelgebunden
Anschlüsse PC:
Über USB
Lesbare Codes:
Alle gängigen Codes
Signalisierung:
Optisch und akustisch
Abmessungen (HxBxT):
66x97x180mm
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Aktivierung:
Automatisch über IR-Sensor
Programmierbar:
ja
Höhe:
66 mm
Breite:
97 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
125 g
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.539 kg
Bruttogewicht:
0,539
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, USB Anschlusskabel, USB Kabel, handscanner usb, usb anschlusskabel, barcode scanner usb, Multiinterface, Barcode scanner, METROLOGIC, Codegate, FuzzyDecoding, Kratzfest, Barcode
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 39,98*
€ 49,48*
€ 6,00*
ab € 40,02*
€ 49,49*
1 Tag
5
€ 7,50*
ab € 41,97*
€ 51,68*
1 Tag
64
€ 8,95*
ab € 42,22*
€ 51,84*
Lager 337
Frei Haus
ab € 105,74*
€ 121,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
€ 25,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-120-300-C00
€ 41,53*
Zubehör
Honeywell
CBL-220-300-C00
€ 29,45*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
€ 11,66*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
€ 17,42*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00-01
€ 29,00*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
€ 18,72*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
€ 19,39*
Zubehör
Honeywell
STND-19R02-002-4
€ 28,69*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
€ 16,70*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
€ 19,02*
Zubehör
Honeywell
1400G2D-2USB-1
€ 59,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.