Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRISCan Executive 4 Duplex 8PPM Dokumentenscanner, Mobiler Scanner mit Papiereinzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IRISCan Executive 4 Duplex 8PPM Dokumentenscanner, Mobiler Scanner mit Papiereinzug
IRISCan Executive 4 Duplex 8PPM Dokumentenscanner, Mobiler Scanner mit Papiereinzug
IRISCan Executive 4 Duplex 8PPM Dokumentenscanner, Mobiler Scanner mit Papiereinzug
IRISCan Executive 4 Duplex 8PPM Dokumentenscanner, Mobiler Scanner mit Papiereinzug
IRISCan Executive 4 Duplex 8PPM Dokumentenscanner, Mobiler Scanner mit Papiereinzug
IRISCan Executive 4 Duplex 8PPM Dokumentenscanner, Mobiler Scanner mit Papiereinzug
Artikel-Nr.:
     337-18.40.1062
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     458737
EAN/GTIN:
     5420079900097
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblatteinzug

Der ultimative mobile Duplex-Scanner - Gleichzeitiges Scannen der Vorder- und Rückseite

Ob Belege, Rechnungen, Visitenkarten, Briefe oder wichtige Dokumente – der IRIScan™ Executive 4 scannt im Nu beide Seiten von allen Dokumenten (bis zu 8 Seiten pro Minute). Dank eines hochauflösenden Bildsensors (600 dpi) zusammen mit einer erweiterten Erkennung des Dokumentenformats bietet der IRIScan™ Executive 4 hochwertige Scans in Farbe oder Schwarzweiß.

Kompakt, leicht und praktisch: Der IRIScan™ Executive 4 ist extrem kompakt (30 cm lang) und leicht (518 g) – einer der ersten mobilen Scanner perfekt für die mobile Welt von heute. Mit dem IRIScan™ Executive 4 profitieren Sie von der Leistung eines herkömmlichen Büroscanners, aber mit nur sehr geringem Platzbedarf! Außerdem können Sie ihn überall mitnehmen!

  • Kompakt und leicht (unter 400 g)
  • Stromversorgung über das mitgelieferte USB-Kabel, keine Netzsteckdose erforderlich
  • Schnellster mobiler Duplex-Scanner mit Einzelblatteinzug auf dem Markt – bis zu 8 Seiten pro Minute
  • Scanauflösungen mit hoher Präzision (300/600 dpi)
  • Scannt doppelseitig in Farbe oder Schwarzweiß
  • Scannen von Belegen, Visitenkarten, Fotos, Dokumenten in A4/Letter usw.
  • Automatische Erkennung der Dokumentengröße und Zuschnitt
  • Mehrseitige PDF-Datei durch Scannen von mehreren einzelnen Seiten hintereinander
  • Automatisches Senden an E-Mail-Anwendungen/SharePoint/OneDrive/Evernote/Dropbox/FTP/Archivordner
  • Dank der einzigartigen Button Manager-Software können bis zu 9 Funktionen zur Erleichterung von Aufgaben der Dokumentenverarbeitung konfiguriert werde
Weitere Informationen:
Hersteller:
I.R.I.S.
Produktgruppe:
Scanner
Produkttyp:
Dokumentenscanner
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Scanner IRIScan™ Executive, Softwarepaket, Benutzerhandbü...
Format:
A4
Max. Auflösung (nom.):
Bis zu 600 dpi
Scanauflösung:
600 dpi
Anschlüsse:
USB
Stromversorgung:
USB
Betriebssysteme:
win
Höhe:
4.1 cm
Breite:
29.1 cm
Tiefe:
6.7 cm
Gewicht:
518 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.856 kg
Bruttogewicht:
0,856
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.10
Weitere Suchbegriffe: Einzelblattscanner, Portable Scanner, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, iris dokumentenscanner a4, portable scanner, document scanner a4, Rechnungen, Visitenkarten, Schwarzweiß, Farbe, Belege, doppelseitig, mobil, Briefe, USB, PDF-Datei, Dokumente, Büroscanner, DokumentenScanner, Scans
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 116,88*
€ 144,00*
€ 3,50*
ab € 127,16*
€ 156,85*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 127,52*
€ 156,86*
Frei Haus
ab € 132,72*
€ 162,22*
1 Tag
14
€ 2,50*
ab € 131,62*
€ 162,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
I.R.I.S.
458739
ab € 99,86*
Zubehör
I.R.I.S.
458510
ab € 103,44*
Zubehör
I.R.I.S.
459035
ab € 214,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.