Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRIS by Canon IRIS IRISCan Executive 4 DUPLEX Duplex-Dokumentenscanner A4 300 x 600 dpi USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W011671
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     458737
EAN/GTIN:
     5420079900097
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblatteinzug
Mobiler Duplex-Scanner

Der IRIScan Executive 4 ist die leistungsstarke Kombination eines volltransportablen Duplex-Farbscanners und benutzerfreundlicher OCR-Software. Kompakt, leicht, mit Stromversorgung über USB und PDF-Erstellung mit nur einem Klick ist er der schnellste mobile Duplex-Scanner auf dem Markt, der überall mitgenommen werden kann.

Er ist der perfekte mobile Scanner für Selbstständige, kleine und große Firmen oder selbst Rechtsanwälte und Medizinunternehmen.

Benutzer von IRIScan Executive 4 können dank des intuitiven, einzigartigen Button Manager ganz einfach die Dokumentenverarbeitung definieren.

Das ist aber noch nicht alles. Das weltbekannte und im Lieferumfang enthaltene OCR-Softwarepaket von I.R.I.S. extrahiert mühelos alle Hauptinformationen von Ihren gescannten Dokumenten. Ihre Dokumente werden in vollständig bearbeitbare Dateien umgewandelt, die Sie in der Cloud teilen können, und Ihre Visitenkarten werden als digitale Kontakte in Ihrer bevorzugten Kontaktmanagementsoftware gespeichert.
Features:
Extrem schneller Scanner mit Einzelblatteinzug mit bis zu 8 Seiten pro Minute
Stromversorgung über das mitgelieferte USB-Kabel, keine Netzsteckdose erforderlich
Scanauflösungen mit hoher Präzision (300/600 dpi)
Scannt doppelseitig in Farbe oder Schwarzweiß
Scannt Belege, Visitenkarten, Fotos, Dokumente in A4/Letter usw.
Automatische Erkennung der Dokumentengröße und Zuschnitt
Mehrseitige PDF-Datei durch Scannen von mehreren einzelnen Seiten hintereinander
Automatisches Senden an E-Mail-Anwendungen/SharePoint/OneDrive/Evernote/Dropbox/FTP/Archivordner
Dank der einzigartigen Button Manager-Software können Sie bis zu 9 Funktionen zur Erleichterung von Aufgaben der Dokumentenverarbeitung konfigurieren
Lieferumfang:
IRIScan Executive 4 Scanner, USB-Kabel, Kalibrierungskarte, Softwarepaket und Benutzerhandbücher Online zum Download.
Hinweise:
Die Angaben zur Scan-Geschwindigkeit, soweit vorhanden, beziehen sich auf das Format DIN A4.
Weitere Informationen:
Tiefe:
67 mm
Höhe:
41 mm
Breite:
291 mm
Duplexeinheit:
Ja
Gewicht:
518 g
Einzugeinheit:
Ja
Flachbetteinheit:
Nein
Durchlichteinheit:
Nein
Schnittstellen:
USB
Auflösung optisch vertikal:
600 dpi
Auflösung optisch horizontal:
300 dpi
Scanfunktion:
Dokumente + Fotos + Visitenkarten
Sensortyp:
CIS
Scanfläche Länge (max.):
813 mm
Scanfläche Breite (max.):
216 mm
Papierformat (max.):
A4
Produkt-Art:
Duplex-Dokumentenscanner
Kapazität (Vorlageneinzug):
1 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Einzelblattscanner, Portable Scanner, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, iris dokumentenscanner a4, portable scanner, document scanner a4, IRIS by Canon, IRIS IRISCan Executive 4 DUPLEX, Dokumente einscannen, dokumenten-scanner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,97*
€ 144,21*
€ 3,50*
ab € 127,24*
€ 157,08*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 127,24*
€ 157,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,50*
€ 162,46*
1 Tag
15
€ 2,50*
ab € 132,68*
€ 162,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
I.R.I.S.
458739
ab € 100,51*
Zubehör
I.R.I.S.
458510
ab € 103,59*
Zubehör
I.R.I.S.
459035
ab € 213,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.