Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iriscan Executive 4 - Einzelblatt-Scanner - Dual CIS - Duplex - 216 x 813 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 100 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2981679
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     458737
EAN/GTIN:
     5420079900097
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblatteinzug

Übersicht

Kurzinfo  IRIS IRIScan Executive 4 - Einzelblatt-Scanner - Dual CIS - Duplex - 216 x 813 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 100 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Gruppe  Scanner
Hersteller  I.R.I.S.
Hersteller Art. Nr.  458737
Modell  can Executive 4
EAN/UPC  5420079900097

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  IRIS IRIScan Executive 4 - Einzelblatt-Scanner - tragbar - USB 2.0
Gerätetyp  Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp  USB 2.0
Scansensor-Typ  Dual CIS
Zusatzfunktionen  E-Mail, Scannen an FTP, an Ordner scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße  216 x 813 mm
Eingabetyp  Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)  8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung  1200 dpi x 1200 dpi
Scangeschwindigkeit  3 Sek./Scan
Max. Dokumentgröße  216 mm x 813 mm
Automatisches Duplexing  Ja
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Foto
Kapazität  100 Scanvorgänge/Tag
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  29 cm x 6.6 cm x 4.06 cm
Gewicht  518 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp  USB 2.0
Zusatzfunktionen  E-Mail, Scannen an FTP, an Ordner scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße  216 x 813 mm
  
Scanner  
Eingabetyp  Farbe
Graustufentiefe (extern)  8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern)  24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung  1200 dpi x 1200 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Scansensor-Typ  Dual CIS
Scangeschwindigkeit  3 Sek./Scan
Kapazität  100 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben  3 Sek./Scan - Schwarz undamp; Weiss - 200 dpi
16 Bilder/Min. - Duplex
Scanner-Merkmale  Automatische Seitenformaterkennung, Auto Crop
Produktzertifizierungen  TWAIN, WIA
  
Medienhandhabung  
Max. Dokumentgröße  216 mm x 813 mm
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Foto
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Kalibrierpapier
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
  
Stromversorgung  
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)  2.5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Avision Button Manager, Avision Capture Tool, Cardiris Corporate (Lizenz für 5 Benutzer), Readiris 14 Corporate
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen  Windows 7 oder höher - Pentium 4 RAM 1 GB - HD 350 MB (USB)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  29 cm
Tiefe  6.6 cm
Höhe  4.06 cm
Gewicht  518 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  15 - 85%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Typ:
Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp:
USB 2.0
Zusatzfunktionen:
E-Mail, Scannen an FTP, an Ordner scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße:
216 x 813 mm
Eingabetyp:
Farbe
Graustufentiefe (extern):
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern):
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung:
600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung:
1200 dpi x 1200 dpi
Automatisches Duplexing:
Ja
Scansensor-Typ:
Dual CIS
Scangeschwindigkeit:
3 Sek./Scan
Kapazität:
100 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Merkmale:
Automatische Seitenformaterkennung, Auto Crop
Produktzertifizierungen:
TWAIN, WIA
Max. Dokumentgröße:
216 mm x 813 mm
Unterstützter Dokumenttyp:
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Foto
Schnittstellen:
USB 2.0
Zubehör im Lieferumfang:
Kalibrierpapier
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Stromverbrauch im Betrieb (Standby):
2.5 Watt
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen:
Windows 7 oder höher - Pentium 4 RAM 1 GB - HD 350 MB (USB)
Breite:
29 cm
Tiefe:
6.6 cm
Höhe:
4.06 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
15 - 85%
Weitere Suchbegriffe: Einzelblattscanner, Portable Scanner, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, iris dokumentenscanner a4, portable scanner, document scanner a4, iris, 458737, iriscan, executive, duplex, einzelblattscanner, einzelblatt, scanner, dual, scanvorgänge/tag, scanvorgngetag, scanvorgänge, 8ppm, portabler, einzelblatteinzug, farbscanner, 300/600, twain, inkl., button, manager, 300600, inkl, skeneris, i.r.i.s, i.r.i.s.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,11*
€ 144,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 127,96*
€ 156,96*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 127,99*
€ 156,97*
Frei Haus
ab € 132,64*
€ 162,20*
1 Tag
14
€ 2,50*
ab € 133,12*
€ 162,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
I.R.I.S.
458739
ab € 100,10*
Zubehör
I.R.I.S.
458510
ab € 103,46*
Zubehör
I.R.I.S.
459035
ab € 214,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.