Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Ladegerät + 2 Akkus NH-AA, 2100mAh, Mini Charger inkl. Akkus, 2x Mignon AA, vorgeladen, sofort einsatzbereit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA Ladegerät + 2 Akkus NH-AA, 2100mAh, Mini Charger inkl. Akkus, 2x Mignon AA, vorgeladen, sofort einsatzbereit
VARTA Ladegerät + 2 Akkus NH-AA, 2100mAh, Mini Charger inkl. Akkus, 2x Mignon AA, vorgeladen, sofort einsatzbereit
VARTA Ladegerät + 2 Akkus NH-AA, 2100mAh, Mini Charger inkl. Akkus, 2x Mignon AA, vorgeladen, sofort einsatzbereit
Artikel-Nr.:
     337-16.50.1160
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57656101451
EAN/GTIN:
     4008496054572
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

Der VARTA Mini Charger ist für AA und AAA Akkus geeignet. Er bietet eine LED Ladeanzeige in angenehm blauem Licht.

  • Einfache Bedienung und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Hochentwickeltes Design
  • Gut sichtbare LED-Ladeanzeige
  • LED in einem angenehmen Blauton
  • Elegante und kompakte Form
  • Lädt 2 AA/AAA gleichzeitig
  • Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
  • 15h Ladezeit
Inkl. 2x Mignon AA Akkus mit der höchsten Anzahl an Ladezyklen, für jede Anwendung und den täglichen Energiebedarf. Vorgeladen für eine sofortige Verwendung und sehr geringer Selbstentladung.
  • Extrem lange Lebensdauer
  • Bis zu 3500 mal wiederaufladbar
  • pre-charged 2100mAh
  • Anwendungsbereiche: Kofferradio, Taschenlampen, Spielzeug usw.
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produktgruppe:
Batterien/Akkus
Produkttyp:
Nickel-Metal Hydride Akkus
Lieferumfang:
Batterieladegerät inkl. Akkus, 2x Mignon AA
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2100 mAh
Einsatzbereich:
Kofferradio, Taschenlampe
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.148 kg
Bruttogewicht:
0,148
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.14
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,59*
€ 8,95*
2 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 9,45*
1
€ 5,46*
ab € 7,75*
€ 10,47*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 11,44*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,40*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,75*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,515*
Zubehör
Varta
5.703.301.404
ab € 1,6375*
Zubehör
Varta
1090
ab € 2,195*
Zubehör
Varta
56726 101 404
ab € 2,07*
Zubehör
Varta
56813 101 402
ab € 1,40*
Zubehör
Varta
56816 101 402
ab € 1,78*
Zubehör
Varta
48077
ab € 1,80*
Zubehör
Varta
56746 101 404
ab € 1,045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.