| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-101630351 Herst.-Nr.: 57656 101 451 EAN/GTIN: 4008496054572 |
| |
|
| | |
| Benutzerfreundliche Bedienung und zuverlässige Ladeergebnisse Mini Charger Die Easy Charger Range umfasst 4 Ladegerät-Modelle mit grundlegenden und dennoch relevanten Funktionen, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten! 4.5 Stunden Ladezeit kombiniert mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen macht die VARTA Easy Charger Range zur perfekten Wahl für Benutzer, die eine einfache Handhabung sowie schnelle und zuverlässige Ladeergebnisse benötigen. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Akku-/Batteriegröße | AA | | Akku-/Batterie 2 Größe | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriekapazität | 800 mAh | | Akku/Batterie 2 Kapazität | 2100 mAh | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | Design | Produktfarbe | Weiß | | LED-Anzeigen | Ja | Merkmale | Geeignet für | Haushaltsbatterie | | Energiequelle | AC | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA, AAA | Energie | Ausgangsstrom | 0.385 A | | Akkuladezeit | 4.5 h | Gewicht und Abmessungen | Breite | 43 mm | | Tiefe | 63 mm | | Höhe | 102.5 mm | | Gewicht | 64 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, varta universalladegerät, universalladegerät |
| | |
| |