Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K
VALUE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K
VALUE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K
VALUE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K
VALUE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K
VALUE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K
VALUE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K
Artikel-Nr.:
     337-14.99.3447
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3447
EAN/GTIN:
     7630049621978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Sonstige
adapter hdmi

Der EDID Emulator wird auf den Ausgang der Grafikkarte gesteckt, anstatt dass diese mit dem gewünschten Monitor verbunden ist. Dies wird von der Grafikkarte nicht bemerkt - sie behält die gewählten Einstellungen bei (Auflösung, Frequenz). Wird später wieder der Monitor angeschlossen, hat man sofort das richtige Bild. Insbesondere beim Einsatz von KVM Switchen ist dies besonders wichtig.

  • Funktioniert mit jeder Grafikkarte, die über einen HDMI-Ausgang verfügt
  • Verhält sich gegenüber der Karte genauso wie ein echter Monitor
  • Bis zu 4K Auflösung simulierbar, 3840x2160@60Hz
  • HDCP-konform
  • Kompakte Bauform, kleine Baugröße
  • Plug & Play
  • Hot Plug
  • Keine Treiber, keine Konfiguration erforderlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-EDID-Emulator
Farbe:
schwarz
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Max. Auflösung (nom.):
3840x2160 @60Hz
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Gewicht:
6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.011 kg
Bruttogewicht:
0,011
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.07
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Video, Erweiterung, 4k, 60, videoverlängerung, HDMI, Emulator, 2k, monitorverlängerung, Verstärker, 2160, VideoExtender, Verlängerung, Display, signage, 3840x2160, Hertz, digitalsignage, edid, 4k2k, 60Hz, Monitor, 4096, digital, Grafikverlängerung, 3840, grafikextender
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 6,25*
1
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 6,65*
1
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,72*
4
€ 6,95*
ab € 5,50*
€ 8,05*
2 Tage
75
1
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.