Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2887946-BP Herst.-Nr.: 14993447 EAN/GTIN: 7630049621978 |
| |
|
|  |  |
 | Value 14993447 HDMI EDID Emulator Schwarz
VALUE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K
Funktioniert mit jeder Grafikkarte, die über einen HDMI-Ausgang verfügt Verhält sich gegenüber der Karte genauso wie ein echter Monitor Bis zu 4K Auflösung simulierbar, 3840x2160@60Hz HDCP-konform Kompakte Bauform, kleine Baugröße Plug & Play Hot Plug Keine Treiber, keine Konfiguration erforderlich
Der EDID Emulator wird auf den Ausgang der Grafikkarte gesteckt, anstatt dass diese mit dem gewünschten Monitor verbunden ist. Dies wird von der Grafikkarte nicht bemerkt - sie behält die gewählten Einstellungen bei (Auflösung, Frequenz). Wird später wieder der Monitor angeschlossen, hat man sofort das richtige Bild. Insbesondere beim Einsatz von KVM Switchen ist dies besonders wichtig
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: EDID Emulator · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | EDID Emulator | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | HDMI-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | HDMI | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Produkt-Art: | TV, Monitor EDID Emulator |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Value, 14993447, Monitor Adapter, Monitoradapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,22* | € 6,30* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 4,32* | € 6,71* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,55* | € 6,78* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 5,53* | € 8,13* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,23* | € 9,32* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|