Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VM5808HA 8x8-HDMI-Matrix-Switch mit Skalierfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VM5808HA 8x8-HDMI-Matrix-Switch mit Skalierfunktion
ATEN VM5808HA 8x8-HDMI-Matrix-Switch mit Skalierfunktion
ATEN VM5808HA 8x8-HDMI-Matrix-Switch mit Skalierfunktion
ATEN VM5808HA 8x8-HDMI-Matrix-Switch mit Skalierfunktion
ATEN VM5808HA 8x8-HDMI-Matrix-Switch mit Skalierfunktion
ATEN VM5808HA 8x8-HDMI-Matrix-Switch mit Skalierfunktion
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7333
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM5808HA
EAN/GTIN:
     4710469342127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch

Ultimative Videowandlösung

Mit dem 8 x 8-HDMI-Matrix-Switch kann jedes der 8 HDMI-Eingangssignale an jeden der 8 HDMI-Ausgangskanäle weitergeleitet werden, ohne dass die Flexibilität darunter leidet.
Für die Steuerung des Geräts stehen mehrere Methoden zur Verfügung, z. B. über die Drucktasten an der Vorderseite, RS-232- und Ethernet-Verbindungen (Telnet/Web GUI). Außerdem unterstützt der VM5808HA die ATEN Video-Matrix-Steuerungs-App zur Anzeige und Steuerung des Gerätestatus.
Er kann auch in das ATEN-Kontrollsystem integriert werden, eine Plattform, auf der Ethernet-basierte ATEN Video Matrix Switches und Geräte von Drittanbietern (z. B. Projektoren, Leuchten, AV-Geräte) zentral überwacht, verwaltet und gesteuert werden.
Die Signalverwaltung wird durch den LCD-Bildschirm an der Vorderseite erleichtert, das dem Benutzer einen schnellen Überblick über alle Anschlussverbindungen bietet. Darüber hinaus ermöglicht der lokale HDMI-Ausgang die Echtzeit-Überwachung mehrerer Quellen auf einem einzigen Bildschirm, und zwar genau dort, wo sich der Matrix-Switch befindet.

  • Leitet jede der 8 HDMI-Quellen an jeden der 8 HDMI-Bildschirme weiter
  • Lokaler HDMI-Ausgang – ermöglicht die Vorschau von bis zu 8 Videoquellen in einem Multiview-Fenster
  • Mehrere Methoden zur Systemkonfiguration, einschließlich Drucktasten an der Vorderseite/RS-232/Ethernet (Telnet/Web GUI) -Verbindung, ATEN-Video-Matrix-Steuerungs-App und ATEN-Kontrollsystem
  • Gerätestatus kann über ATEN Video-Matrix-Steuerungs-App eingesehen und gesteuert werden
  • Videowandfunktionalität über intuitive Web-GUI* ermöglicht die Anpassung von bis zu 16 Layouts für jede Art von Videowänden
  • Eingebauter Scaler konvertiert automatisch die Eingangsauflösungen für eine optimale Darstellung auf dem Bildschirm
  • FrameSync – verhindert das Zerreißen des Bilds durch Synchronisierung der Scaler-Ausgangsbildrate mit der Bildrate des Eingangssignals
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
HDMI-Video-Matrix-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VM5808HA, Netzkabel, Montageset, Gebrauchsanleitung
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
8
Ausgänge:
8
Höhe:
4.4 cm
Breite:
37.82 cm
Tiefe:
43.24 cm
Gewicht:
5.54 kg
Verpackungshöhe:
520 mm
Verpackungsbreite:
850 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
7.204 kg
Bruttogewicht:
7,204
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.24
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Skalierfunktion, Scaler, Videowall, Videowand, grafikumschalter, Videoswitcher, ATEN, 8x8, Switch, monitorswitch, KVM, Videoselektor, Switcher, GrafikSwitches, HDMI-Matrix-Switch, videoswitch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3.497,46*
€ 3.757,03*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.643,74*
€ 3.914,45*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.757,03*
€ 4.470,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.730,54*
€ 4.439,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.605,83*
€ 4.290,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.536,68*
€ 4.208,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.497,46*
€ 4.161,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
€ 3,83*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
€ 3,83*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
€ 42,80*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
€ 21,40*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
€ 63,98*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
€ 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
€ 5,64*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
€ 12,44*
Zubehör
Aten
2X-EA12
€ 14,82*
Zubehör
Aten
VE1812
€ 353,84*
Zubehör
Aten
VE801
€ 208,06*
Zubehör
Aten
VE811-AT-E
€ 216,73*
Zubehör
Aten
VE812-AT-E
€ 265,49*
Zubehör
Aten
VM5404HA
€ 2.260,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.