Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE611 Mini USB HDBaseT DVI KVM Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE611 Mini USB HDBaseT DVI KVM Extender
ATEN CE611 Mini USB HDBaseT DVI KVM Extender
ATEN CE611 Mini USB HDBaseT DVI KVM Extender
ATEN CE611 Mini USB HDBaseT DVI KVM Extender
ATEN CE611 Mini USB HDBaseT DVI KVM Extender
ATEN CE611 Mini USB HDBaseT DVI KVM Extender
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7083
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE611
EAN/GTIN:
     4719264648427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Extender
KVM Extender
aten kvm extender 100 mtr
dvi extender aten

Der ATEN CE611 ist ein USB DVI HDBaseT™ KVM Extender, der die neuesten HDBaseT™ Technologien integriert, um 1920 x 1200 DVI Video, Stereo-Audio, USB und RS-232 Signale bis zu 100 Meter über ein einziges Cat6 / 6a Kabel / ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel zu übertragen.

Dieser kostengünstige Extender verfügt über einen kleinen Formfaktor mit DVI/Audio Schnittstellen, USB 2.0 Full Speed Ports und serieller Konsole, um die meisten erweiterten KVM Steuerungs- und Konsolenanforderungen zu erfüllen. Mit einer einfachen Kabelinstallation die verschiedene Signale unterstützt, ist der CE611 ideal für Anwendungen, bei denen ein komfortabler Fernzugriff erforderlich ist , z.B. in Transportleitstellen, medizinischen Einrichtungen, Industrielagern und erweiterten Arbeitsstationen.

  • Unterstützt HDBaseT Technologie
  • Erweitert Video, Audio, USB und RS-232 Signale über ein einziges Cat6 / 6a
  • Verbesserte Bitfehlererkennung und Korrektur, um Signalstörungen bei hochwertigen Videoübertragungen zu widerstehen
  • Statuserkennung und LED-Anzeige für HDBaseT Signalübertragung
  • Überragende Videoqualität über lange Distanzen – bis zu 1920 x 1200 bei 100 m (Cat6 / 6a Kabel
  • USB 2.0 Full Speed Ports – gewährleistet schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten für Peripheriegeräte
  • Unterstützt individuelles 2-Kanal Stereo Audio für hochwertige Audioanwendungen
  • Integrierter 8 KV / 15 KV ESD Schutz (Berührungsspannung 8 KV; Luftspannung 15 KV)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, DVI
Farbe:
schwarz
Länge:
100 m
Lieferumfang:
1x CE611L Mini USB DVI HDBaseT KVM Extender (Lokales Gerä...
Netzwerk-Anschluss:
RJ45
Max. Distanz PC - Verlängerung (Lokale Einheit):
100m
Max. Auflösung (nominell):
1920x1080 bei 100 m
Abmessungen (HxBxT):
25 X 87 X 128mm
Höhe:
25 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
128 mm
Gewicht:
0.35 kg
Verpackungshöhe:
210 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
1.046 kg
Bruttogewicht:
1,046
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: dvi extender, USB 2.0, KVM-Verlängerung, Extender, HDBaseT, KVM, KVMVerlängerung, keyboardvideomouseextender, DVI-Grafik, ATEN, KVMVerlängerungen, DVI, KVMExtender, Over IP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 334,00*
€ 377,24*
Frei Haus
ab € 334,45*
€ 380,69*
Frei Haus
ab € 350,91*
€ 398,37*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 371,73*
€ 420,99*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,89*
€ 430,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,24*
€ 448,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,80*
€ 446,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,19*
€ 425,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,98*
€ 417,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,00*
€ 397,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 670,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.