Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS1814T 4Port HDMI Splitter CAT5 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VS1814T 4Port HDMI Splitter CAT5 4K
ATEN VS1814T 4Port HDMI Splitter CAT5 4K
ATEN VS1814T 4Port HDMI Splitter CAT5 4K
ATEN VS1814T 4Port HDMI Splitter CAT5 4K
ATEN VS1814T 4Port HDMI Splitter CAT5 4K
ATEN VS1814T 4Port HDMI Splitter CAT5 4K
ATEN VS1814T 4Port HDMI Splitter CAT5 4K
ATEN VS1814T 4Port HDMI Splitter CAT5 4K
ATEN VS1814T 4Port HDMI Splitter CAT5 4K
ATEN VS1814T 4Port HDMI Splitter CAT5 4K
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6724
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS1814T
EAN/GTIN:
     4719264641343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
RJ-45 Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter

4-Port-HDMI-Over-Single-Kat.5-Splitter - Ein HDMI-Eingang wird über Kat. 5e-Netzwerkkabel auf 4 HDMI-Ausgänge verteilt - Verlängert den Übertragungsweg auf bis zu 100 m

Der ATEN VS1814T 4-Port HDMI Splitter über Cat.5 bietet eine schnelle und effiziente Möglichkeit, hochauflösende Videos von einer Eingangsquelle auf bis zu 4 Displays zu verteilen. Diese können bis zu 100 Meter von der Quelle entfernt sein. Es wird eine Auflösung bis zu 4k2k unterstützt.

Der VS1814T ist die ideale Lösung für jede Installation, die HDMI Inhalte an mehrere Ziele senden soll, z.B. Informationen an öffentlichen Orten sende (z. B. Nachrichten, Bahnhöfe, Flug-und Bahnplan und Anreise / Abreise Details), Sportveranstaltungen, Theater, Klassenzimmer und Ausbildungsstätten.

  • Ein HDMI-Eingang, 4 HDMI-Ausgänge über ein Kat.5e-Kabel
  • lokaler HDMI-Ausgang
  • Verlängert bis zu 100 m
  • HDMI (3D, Deep Color, 4Kx2K); HDCP-kompatibel
  • Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
  • Eingebauter, bidirektionaler RS-232-Port zur verbesserten Fernsteuerung
  • Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 4kx2k und 1080p Full HD
  • Unterstützt bis zu 340MHz Bandbreite für optimale Bildqualität
  • Auswahl des EDID-Modus
  • Rack-Montage möglich

*Hinweis: Der VS1814T ist mit der HDMI-Empfangseinheit für ein einzelnes Kat. 5-Kabel VE812R kompatibel

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VS1814T 4-Port-HDMI-Over-Single-Kat 5-Splitter, 1x LIN...
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Ausgänge:
4
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Gewicht:
3950 g
Verpackungshöhe:
350 mm
Verpackungsbreite:
530 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
5.008 kg
Bruttogewicht:
5,008
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.21
Weitere Suchbegriffe: Videosplitter, monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, aten monitor splitter, Kat5, Videoverteiler, Splitter, 4k2k, digital, digitalsignage, ATEN, GrafikSplitter, signage, 4-Port, grafikverteiler, videosplitter, monitorsplitter, HDMI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 720,29*
€ 794,22*
Lager 337
Frei Haus
ab € 721,29*
€ 794,22*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,62*
€ 897,04*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,22*
€ 945,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,06*
€ 938,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,64*
€ 915,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,09*
€ 896,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,29*
€ 858,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,67*
Zubehör
Aten
CE820R-ATA-G
ab € 346,79*
Zubehör
Aten
CE920
ab € 574,33*
Zubehör
Aten
CE920L
ab € 408,57*
Zubehör
Aten
CE920R
ab € 406,85*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 128,33*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,92*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 114,33*
Zubehör
Aten
VE814AR-ATA-G
ab € 218,38*
Zubehör
Aten
VE814AT-ATA-G
ab € 218,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.