Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS162 DVI Video-/Audiosplitter, 2fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VS162 DVI Video-/Audiosplitter, 2fach
ATEN VS162 DVI Video-/Audiosplitter, 2fach
ATEN VS162 DVI Video-/Audiosplitter, 2fach
ATEN VS162 DVI Video-/Audiosplitter, 2fach
ATEN VS162 DVI Video-/Audiosplitter, 2fach
ATEN VS162 DVI Video-/Audiosplitter, 2fach
ATEN VS162 DVI Video-/Audiosplitter, 2fach
ATEN VS162 DVI Video-/Audiosplitter, 2fach
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6408
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS162
EAN/GTIN:
     4710423773318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

DVI-Audio/Video-Splitter mit zwei Ports. Der Grafik-Splitter VS162 verstärkt und verteilt DVI-Bild- und Tonsignale auf 2 DVI-Bild- und Tonausgänge. Er eignet sich ideal zum Übertragen von Inhalten an das Publikum, in Hörsäle oder für anspruchsvolle Computeranwender.

Der KVM-Splitter VS162 verstärkt und verteilt DVI-Bild- und Tonsignale auf 2 DVI-Bild- und Tonausgänge. Er eignet sich ideal zum Übertragen von Inhalten an das Publikum, in Hörsäle oder für anspruchsvolle Computeranwender.

  • Verbindet Ihre Computer mit DVI-Grafikausgabe mit mehreren DVI-kompatiblen Monitoren oder Projektoren
  • Voll kompatibel zu DVI-Digital- und DVI-Analogdisplays
  • Unterstützt den DDWG-Standard (Digital Display Working Group) für DVI-kompatible Monitore
  • Überträgt die Lautsprechersignale, um ein maximales Multimediavergnügen zu ermöglichen
  • Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 8 Grafiksignale
  • Übertragungsweg bei Kaskadenschaltung: Quelle an Gerät 1,8 m / Gerät an Gerät 5 m / Gerät an Bildschirm 5 m
  • In Minutenschnelle installiert
  • Unterstützt die höchste Auflösung für DVI Single Link (1920 x 1200)
  • DDC-, DDC2-, DDC2B-kompatibel (nur an Port 1)
  • HDCP-kompatibel
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac und Sun.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
DVI-Video-Splitter
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1x DVI-Grafik-Splitter mit 2 Ports, 1x 0AD6-1605-09EG Net...
Schnittstelle:
DVI
Eingänge:
1
Ausgänge:
2
Eingänge Video:
1x DVI Buchse
Eingänge Audio:
1x Mini Stereo Jack Buchse
Ausgang Video:
2x DVI Buchse
Ausgang Audio:
2x Mini Stereo Jack Buchse
Max. Auflösung (nom.):
1920 x 1200 @ 60Hz
Abmessungen (HxBxT):
55x 210 x 88 mm
Leistung Netzteil:
DC 5,3V; 3,4W
Technische Besonderheiten:
kaskadierbar
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
55 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
88 mm
Gewicht:
725 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.912 kg
Bruttogewicht:
0,912
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.19
Weitere Suchbegriffe: aten 2port dvi splitter, dvi splitter, 2-fach dvi splitter, Videoverteiler, grafikverteiler, Splitter, digital, Verteiler, digitalsignage, ATEN, GrafikSplitter, Audio, DVI, signage, Digital Signage, VS162, videosplitter, Video, monitorsplitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 68,59*
€ 3,50*
ab € 58,27*
€ 75,88*
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 76,88*
€ 5,90*
ab € 60,74*
€ 79,13*
1 Tag
28
€ 7,50*
ab € 62,61*
€ 81,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,69*
Zubehör
Aten
VS92A-AT-G
ab € 18,06*
Zubehör
Aten
VS98A-AT-G
ab € 45,25*
Zubehör
Aten
UC10KM-AT
ab € 7,72*
Zubehör
Aten
VE800
ab € 91,96*
Zubehör
Aten
VS491
ab € 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.