Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KA7970 USB-VGA-KVM-Adapter, 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KA7970 USB-VGA-KVM-Adapter, 4,5 m
ATEN KA7970 USB-VGA-KVM-Adapter, 4,5 m
ATEN KA7970 USB-VGA-KVM-Adapter, 4,5 m
ATEN KA7970 USB-VGA-KVM-Adapter, 4,5 m
ATEN KA7970 USB-VGA-KVM-Adapter, 4,5 m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6041
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7970
EAN/GTIN:
     4710423777118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM Kabel
KVM

ATEN KA7970 USB-VGA-KVM-Adapter, verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Maus- und USB-Tastaturbuchsen des Zielcomputers

Die wirtschaftlichste Wahl für Installationen mit weniger als 4,5 m Kabelweg zwischen Server und Switch
Das USB-KVM-Adapterkabel KA7970 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Maus- und USB-Tastaturbuchsen des Zielcomputers. Durch seine geringen Abmessungen und das minimale Gewicht passt das Gerät hervorragend in Server, die im Rack oder stehend installiert sind.

  • Tastatur- und Mausemulation - Ihr Server läuft munter weiter, auch wenn der KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen Port angeschlossen wird
Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
  • Integriertes 4,5 m langes Kat. 5-Kabel
  • Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen von bis zu 1600 x 1200 in bis zu 4,5m Entfernung
  • Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
  • Kompakte Baugröße
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
KVM-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
4.5 m
Höhe:
1.55 cm
Breite:
3.7 cm
Tiefe:
7.93 cm
Gewicht:
0.24 kg
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.263 kg
Bruttogewicht:
0,263
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, aten kvm kabel, kvm kabel, Adapter, KVMZubehör, KVMUmschalter, PS/2, Adapterkabel, ATEN, Kabel, Switch, VGA, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 31,03*
€ 42,21*
€ 5,90*
ab € 33,99*
€ 45,76*
Frei Haus
ab € 36,14*
€ 48,69*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,38*
€ 51,79*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 50,92*
€ 67,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1516AI
ab € 559,07*
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1516A
ab € 344,71*
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1508AI
ab € 473,83*
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1508A
ab € 248,21*
Zubehör
Aten
KH2516A-AX-G
ab € 596,45*
Zubehör
Aten
KH2508A-AX-G
ab € 501,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.