Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM Adapter [1x USB 1.1 Stecker A, VGA-Stecker - 1x RJ45-Buchse] 4.50 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1012875-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7970-AX
EAN/GTIN:
     4710423777118
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM Kabel
KVM
ATEN KVM Adapter [1x USB 1.1 Stecker A,VGA-Stecker - 1x RJ45-Buchse] 4.50 m Schwarz

ATEN USB-KVM-Adapterkabel (CPU-Modul)

Tastatur- und Mausemulation – Ihr Server läuft munter weiter, auch wenn der KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen Port angeschlossen wird
Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
Integriertes 4,5 m langes Kat. 5-Kabel
Verbesserte Grafikqualität – unterstützt Auflösungen von bis zu 1600 x 1200 in bis zu 4,5m Entfernung
Hot-Plugging – schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
Kompakte Baugröße

Die wirtschaftlichste Wahl für Installationen mit weniger als 4,5 m Kabelweg zwischen Server und Switch
Das USB-KVM-Adapterkabel KA7970 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Tastatur- und –Mausbuchsen des Zielcomputers. Durch seine geringen Abmessungen und das minimale Gewicht passt das Gerät hervorragend in Server, die im Rack oder stehend installiert sind.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: VGA,USB,RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 1.1 Stecker A,VGA-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: KVM · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 4.50 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
4.50 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 1.1 Stecker A | VGA-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
KVM
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
VGA | USB | RJ45
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
KVM Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 30,86*
€ 41,00*
€ 6,95*
ab € 33,63*
€ 44,68*
Frei Haus
ab € 36,00*
€ 47,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,92*
€ 48,47*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 49,42*
€ 64,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KH1516AI-AX-G
€ 657,61*
Zubehör
Aten
KH1516A-AX-G
€ 382,38*
Zubehör
Aten
KH2516A-AX-G
€ 639,31*
Zubehör
Aten
KH2508
€ 534,48*
Zubehör
Aten
KH1508I
€ 530,17*
Zubehör
Aten
DCP2944
€ 260,37*
Zubehör
Aten
DCP2979
€ 909,14*
Zubehör
Aten
KH1532A
€ 684,22*
Zubehör
Aten
DCP2983
€ 1.728,93*
Zubehör
Aten
DCP2984
€ 1.810,73*
Zubehör
Aten
KL1516AIN
€ 1.988,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.