Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI
ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI
ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI
ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI
ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI
Artikel-Nr.:
     337-12.03.3215
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3215
EAN/GTIN:
     7611990146017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder Ihren PC mit USB Typ-C-Anschluss an einen HDMI- oder VGA-Monitor oder vergleichbaren Projektor/Beamer an.

  • USB 3.1 Typ C zu HDMI/VGA Kabeladapter für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
  • Damit können Sie Ihr Display auf z.B. Ihren HDMI-fähigen Fernseher oder HDMI- oder VGA-kompatiblen Monitor spiegeln oder erweitern
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: HDMI- und VGA-Buchse und Typ C Stecker
  • Kabellänge: ca. 10 cm

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
silberfarben
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI/VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
46.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
10 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.44
Weitere Suchbegriffe: Externe Grafikkarte, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB VGA Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c hdmi, adapter vga, vga adapter roline, Konverter, VideoAdapter, usb3, usbc, SuperSpeed, USB, Adapter, VGA, typc, 3.1, grafikadapter, monitoradapter, usbdisplay, usb3.1, displayadapter, Typ C, HDMI
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 33,98*
€ 46,28*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,49*
€ 51,94*
€ 3,50*
ab € 48,51*
€ 64,86*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 54,87*
€ 83,50*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.