Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
Artikel-Nr.:
     337-12.03.3134
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3134
EAN/GTIN:
     7611990121113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse ein HDMI Kabel zum Monitor anbringen?
  • Die Lösung ist der DisplayPort-HDMI-Adapter zum Anschluß eines HDMI ST-ST Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.
  • Adapter mit DisplayPort-Stecker und HDMI-Buchse.
  • Hinweis: Der DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-HDMI Adapter
Farbe:
grau
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
37.2 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.029 kg
Bruttogewicht:
0,029
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker auf D-Sub 15 Pol Buchse, USB Anschlusskabel, USB Kabel, roline usb kabel, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, Adapter, 12033127, displayadapter, 12.03.3127, HDMI, Konverter, videoadapter, Stecker, HDMIkabel, hdmi, DisplayPort, DP, DisplayPortkabel, monitoradapter, VideoAdapter, grafikadapter, bildschirmadapter, adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,22*
1
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 14,93*
4
€ 6,95*
ab € 10,97*
€ 15,36*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,08*
€ 18,43*
6 Tage
468
1
€ 1,00*
ab € 14,74*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.