Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU
ROLINE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU
ROLINE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU
ROLINE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU
ROLINE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU
ROLINE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU
ROLINE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU
ROLINE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, Mini DP ST - HDMI BU
Artikel-Nr.:
     337-12.03.3129
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3129
EAN/GTIN:
     7611990189403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Mini DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit Mini DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit Mini DisplayPort-Buchse ein HDMI-Kabel zum Monitor anbringen? Die Lösung ist der Mini DisplayPort-DP-Adapter zum Anschluß eines HDMI ST-ST Kabels an eine Mini DisplayPort-Buchse der Grafikkarte

  • Adapter mit Mini DisplayPort-Stecker und HDMI-Buchse
  • Kabellänge ca. 10cm

Hinweis: Der Mini DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte)

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini DisplayPort-HDMI Adapter
Farbe:
weiß
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Mini DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
18.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.026 kg
Bruttogewicht:
0,026
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, KVM Kabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, roline usb kabel, usb anschlusskabel, MAC, Adapter, displayadapter, HDMI, Mini-DisplayPort, Konverter, Mini-Display-Port, videoadapter, HDMIkabel, hdmi, DP, DisplayPort, DisplayPortkabel, Mini-DP, monitoradapter, VideoAdapter, grafikadapter, bildschirmadapter, adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 15,16*
1
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 16,09*
4
€ 6,95*
ab € 11,68*
€ 16,38*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,87*
€ 19,50*
1
€ 8,95*
ab € 13,79*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.