Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 1 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 1 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 1 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 1 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 1 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 1 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5840
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5840
EAN/GTIN:
     7611990145836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, das Display Ihres Geräts mit USB Typ C Anschluss auf einen HDMI fähigen Monitor oder Projektor zu spiegeln oder zu erweitern - mit einer maximalen Auflösung in Höhe von 3840x2160 @60Hz!

  • USB 3.1 Typ C zu HDMI Kabeladapter für für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
  • Damit können Sie Ihr Display auf einen HDMI-fähigen Fernseher oder -Monitor spiegeln oder erweitern
  • Anschlüsse: HDMI-Stecker und Typ C Stecker
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 mit 60Hz

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB Typ C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Typ A
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
42.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.054 kg
Bruttogewicht:
0,054
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.45
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb c usb kabel schwarz 1 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Konverter, Kabel, VideoAdapter, Gen 1, SuperSpeed, USB, Adapter, grafikadapter, Typ, 3.1, Gen 2, monitoradapter, C, usbdisplay, USB 3.1, displayadapter, Typ C, HDMI
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 22,15*
€ 30,65*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,05*
€ 35,96*
€ 3,50*
ab € 33,74*
€ 46,07*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 33,13*
€ 49,85*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5844
ab € 23,39*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5841
ab € 24,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.