Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5841
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5841
EAN/GTIN:
     7611990145843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, das Display Ihres Geräts mit USB Typ C Anschluss auf einen HDMI fähigen Monitor oder Projektor zu spiegeln oder zu erweitern - mit einer maximalen Auflösung in Höhe von 3840x2160 @60Hz!

  • USB 3.1 Typ C zu HDMI Kabeladapter für für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
  • Damit können Sie Ihr Display auf einen HDMI-fähigen Fernseher oder -Monitor spiegeln oder erweitern
  • Anschlüsse: HDMI-Buchse und Typ C Stecker
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 mit 60Hz

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB Typ C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Typ A
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
74.4 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.088 kg
Bruttogewicht:
0,088
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.45
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, roline usb kabel, usb anschlusskabel, Typ, usbdisplay, C, SuperSpeed, Gen 2, Konverter, HDMI, VideoAdapter, 3.0, grafikadapter, monitoradapter, USB, USB 3.1, Gen 1, Kabel, Adapter, Typ C, 3.1, 3.2, displayadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5847
ab € 26,31*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5840
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.