Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 10 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 10 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 10 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 10 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 10 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 10 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 10 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5547
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5547
EAN/GTIN:
     7611990194926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige

Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI 19 Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit einer 2K Auflösung von bis zu 1920 x 1080 @60Hz.

  • Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
  • Verbesserte Kabelabschirmung
  • Vergoldetet Kontakte für sichere Datenübertragung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
629.1 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.655 kg
Bruttogewicht:
0,655
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.18
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k, TFTkabel, FullHD, Laptopkabel, PS3kabel, hdtv, BluRaykabel, anschlusskabel, Blu-Ray-Player-kabel, HDMIkabel, OLEDkabel, LCDkabel, highspeed, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, PS4kabel, kabel, hdmi, stecker, 1080p, DVDkabel, hdmi1.4, HDMI1.4, Beamerkabel, bildschirmkabel, ethernet, HDMIMonitorkabel, displaykabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 22,35*
€ 30,66*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,13*
€ 35,82*
€ 3,50*
ab € 31,78*
€ 42,85*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 64,59*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 30,87*
€ 64,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,235* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5548
ab € 43,80*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5542
ab € 5,58*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5549
ab € 59,34*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5543
ab € 6,97*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5546
ab € 77,62*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5545
ab € 9,67*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5544
ab € 14,66*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5587
ab € 8,66*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5541
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.