Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.9060
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9060
EAN/GTIN:
     7630049615748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker

USB 2.0 Anschluss- und Ladekabel mit einem reversiblen USB Typ A Stecker und einem gewinkelten USB Typ C Stecker in ROLINE GOLD Qualität mit hochwertiger Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen.

  • ROLINE GOLD Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metallsteckergehäuse
  • Zum Anschluss von Geräten mit USB Typ C Buchse, wie z.B. iPad Pro, Microsoft Surface, Digitalkameras, SSDs oder Handys
  • Nylonverstärktes Kabel-Außenmaterial für verbesserte Stabilität und mehr Robustheit
  • USB 2.0 Kabel mit einem reversiblen USB Typ A und einem 90° gewinkelten USB Typ C Anschluss
  • Farbe: gold/schwarz

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
0.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
37.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.33
Weitere Suchbegriffe: usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel, kabel, USB, USBKabel, Retail, stecker, Blister-Verpackung, C, vergoldet, ROLINE GOLD Kabel, USB A, Hochwertig, anschlusskabel, Abschirmung, Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,76*
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,10*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,44*
€ 12,19*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 12,70*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,91*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8920
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.