Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker 0.80 m Schwarz, Gold Geschirmt 11.02.9060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2557553-BP
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9060
EAN/GTIN:
     7630049615748
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Roline USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 0.80 m Schwarz,Gold Geschirmt 11.02.9060

ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m

USB 2.0 Anschluss- und Ladekabel mit einem reversiblen USB Typ A Stecker und einem gewinkelten USB Typ C Stecker in ROLINE GOLD Qualität mit hochwertiger Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. ROLINE GOLD Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metallsteckergehäuse Zum Anschluss von Geräten mit USB Typ C Buchse, wie z.B. iPad Pro, Microsoft Surface, Digitalkameras, SSDs oder Handys Nylonverstärktes Kabel-Außenmaterial für verbesserte Stabilität und mehr Robustheit USB 2.0 Kabel mit einem reversiblen USB Typ A und einem 90° gewinkelten USB Typ C Anschluss Farbe: gold/schwarz ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse! Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0,USB-C® · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz,Gold · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabellänge: 0.80 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-A auf USB-C® · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich: extern
Gewicht: 37.9 g

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gold
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0 | USB-C®
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: roline usb kabel, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 07630049615748, Roline, 11.02.9060, usb host kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 6,09*
1
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 6,10*
8
€ 6,95*
ab € 5,93*
€ 6,28*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,85*
€ 9,43*
Lager 102
38
1
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 10,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8920
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.